RWシステム収納庫用書庫内プラスチックキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57637992 品番 RW-B4PL
参考基準価格(税別)¥72,400 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。
W900の両開きやオープン書庫の中に入れて利用できます。
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。

ホワイト 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 性能B4・3列・深型3段 質量(kg)15 高さ(mm)318 材質(本体)スチール/粉体塗装 段数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)856×400×318 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型=258×368×35・深型=258×368×77 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
注意
※RW4(D400)シリーズの両開き書庫は利用できません。
※引出しの仕切り板(B4-DPL・B4-WPL)は、オプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする