RW4システム収納庫 片開き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57638358 品番 RW4-18H45
参考基準価格(税別)¥87,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かに。
奥行きサイズはコンパクトな400mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。
片開きタイプで、錠前は赤と青の表示錠、ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。

種類片開き 性能錠付・ラッチ付・棚板4枚付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1800 仕様(取手)シリンダー表示錠 ホワイト 材質(本体)スチール/粉体塗装 棚段数5段 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:20%) 設置形態下置き シリンダー グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×400×1800 均等耐荷重(kg/段)25
注意
※床部に別売りのアジャスターベースが必要です。(品番RW4-NB60)
※水平レベルを出せるので、床部の凹凸による、扉のズレやゆがみ補正、ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときのズレを補正します。
※下置専用です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする