XLFR-100A-1K アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール XLFR SMC 57639057

アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール XLFR

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ100 フランジタイプKF(NW) 注文コード57639057 品番XLFR-100A-1K
参考基準価格(税別)¥389,900 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品はフランジサイズ・フランジタイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ100 材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80 温度範囲(℃)5〜60 フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ面左 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-9(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9(FKM)Pa・m3/s以下 オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) インジケータおよび操作ポート方向主弁:インジケータ付、フランジ側 バイパス弁取付位置フランジ面左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする