フランジサイズ160
材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
温度範囲(℃)5〜60
フランジタイプKF(NW)
操作ポート方向フランジ面裏
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-9(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9(FKM)Pa・m3/s以下
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
インジケータおよび操作ポート方向主弁:インジケータ付、フランジ面裏
バイパス弁取付位置フランジ面裏