生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の 書庫
生興の オープンタイプ書庫
RG45システム収納庫 オープン(6段タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57639356
品番
RG45-21K
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
種類
オープン
性能
棚板5枚付
色
ニューグレー
高さ(mm)
2100
材質(本体)
スチール/粉体塗装
段数
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×2100
棚段数
6
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×2100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません