生興
生興の カウンター・演台
生興の カウンター
NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57639864
品番
NSH-18SWW
参考基準価格(税別)
¥124,600
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
間口(mm)
1800
奥行(mm)
454
高さ(mm)
950
性能
錠付・棚板左右各2枚付・アジャスター付
色
ホワイト/ホワイト
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×454×950
仕様
(天板)ソフトエッジ巻
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません