※サンプル画像 (天板色は別画像をご確認ください)
生興
生興の カウンター・演台
生興の カウンター
NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1800
色
ペールアルダー/ニューグレー
注文コード
57639898
品番
NSH-18SPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥118,600
この商品は
間口・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
1800
奥行(mm)
454
高さ(mm)
950
性能
錠付・棚板左右各2枚付・アジャスター付
色
ペールアルダー/ニューグレー
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×454×950
仕様
(天板)ソフトエッジ巻
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57639898
NSH-18SPG
57639873
NSH-18SPW
NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター
生興
1台
¥
70,980
税込
¥
78,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)