NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 ニューグレー/ニューグレー 注文コード57639925 品番NSH-15SCG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110,400
この商品は間口・色など16種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)1500 奥行(mm)454 高さ(mm)950 性能錠付・棚板左右各2枚付・アジャスター付 ニューグレー/ニューグレー 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×454×950 仕様(天板)ソフトエッジ巻 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57639925 NSH-15SCG 57639907 NSH-15SWW NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター 生興 NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター 生興 1台 62,980 税込69,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57639907
2023-12-12
用途:
事務所受付(荷受け)
農・林・水産業

商品は重量があるので、大人ふたりで移動、組立て設置が必要です。本体、天板ともにしっかりしているので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする