※サンプル画像 (天板色は別画像をご確認ください)

NSH-15UPG NSカウンター Uタイプ・ハイカウンター 生興 57640092 NSH-15UPG NSカウンター Uタイプ・ハイカウンター 生興 57640092

NSカウンター Uタイプ・ハイカウンター

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 ペールアルダー/ニューグレー 注文コード57640092 品番NSH-15UPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110,400
この商品は間口・色など16種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)1500 奥行(mm)454 高さ(mm)950 性能錠付・棚板左右各1枚付・アジャスター付 ペールアルダー/ニューグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×454×950 仕様(天板)ソフトエッジ巻 材質(本体)スチール/粉体塗装 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57640092 NSH-15UPG 57640074 NSH-15UPW NSカウンター Uタイプ・ハイカウンター 生興 NSカウンター Uタイプ・ハイカウンター 生興 1台 62,980 税込69,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57640038
2021-02-04
用途:
荷受けに使用しています
運輸・通信業

使い勝手がとても良い、仕事の特性上備品の種類が多いので、収納が多くある部分が使いやすい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする