※サンプル画像 (天板色は別画像をご確認ください)
生興
生興の カウンター・演台
生興の カウンター
NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ペールアルダー/ニューグレー
注文コード
57640214
品番
NSH-45RPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥117,200
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(天板)ソフトエッジ巻
性能
アジャスター付
色
ペールアルダー/ニューグレー
高さ(mm)
950
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
半径(Φmm)
604
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57640214
NSH-45RPG
57640196
NSH-45RPW
NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター
生興
1台
¥
70,980
税込
¥
78,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)