NSL-16TCG NSカウンター ローカウンター 生興 57640284 NSL-16TCG NSカウンター ローカウンター 生興 57640284

NSカウンター ローカウンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1600 ニューグレー/ニューグレー 注文コード57640284 品番NSL-16TCG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥104,100
この商品は間口・色など8種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)1600 奥行(mm)700 高さ(mm)700 ニューグレー/ニューグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×700×700 仕様(天板)ソフトエッジ巻 性能ワイヤリングホール付・アジャスター付 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57640284 NSL-16TCG 57640266 NSL-16TWW NSカウンター ローカウンター 生興 NSカウンター ローカウンター 生興 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする