※サンプル画像 (天板色は別画像をご確認ください)
生興
生興の カウンター・演台
生興の カウンター
NSカウンター ローカウンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1600
色
ペールアルダー/ニューグレー
注文コード
57640293
品番
NSL-16TPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥104,100
この商品は
間口・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
1600
奥行(mm)
700
高さ(mm)
700
色
ペールアルダー/ニューグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×700×700
仕様
(天板)ソフトエッジ巻
性能
ワイヤリングホール付・アジャスター付
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57640293
NSL-16TPG
57640275
NSL-16TPW
NSカウンター ローカウンター
生興
1台
¥
59,980
税込
¥
65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)