XSA2-22V-5G-Q 常時閉型高真空ストレート電磁弁 SMC 57640457

常時閉型高真空ストレート電磁弁

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継手口径1/4B リード線取出方法グロメット 注文コード57640457 品番XSA2-22V-5G-Q
参考基準価格(税別)¥27,060 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は継手口径・リード線取出方法など22種類から選べます 他の種類を見る

メタルシール継手付(VCR/Swagelok)電磁弁
金属摺動部がないためダスト減少
逆圧性能向上

電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメット 電気オプションなし オリフィス径(Φmm)3 継手VCR用 CE-対応品CE対応 継手口径1/4B ソレノイドサイズ2 スペーサなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする