※ロー用パネル
生興
生興の カウンター・演台
生興の カウンター
NSローカウンター用エンドパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ニューグレー
注文コード
57640494
品番
EPL-70C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,700
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
720
奥行(mm)
30
高さ(mm)
710
仕様
(本体)エッジシート貼り(芯材)パーティクルボード
色
ニューグレー
材質(本体)
メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×30×710
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57640494
EPL-70C
57640512
EPL-70W
NSローカウンター用エンドパネル
生興
1枚
¥
20,980
税込
¥
23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)