※ロー用パネル
生興
生興の カウンター・演台
生興の カウンター
NSローカウンター用エンドパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57640503
品番
EPL-70P
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
間口(mm)
720
奥行(mm)
30
高さ(mm)
710
仕様
(本体)エッジシート貼り(芯材)パーティクルボード
色
ペールアルダー
材質(本体)
メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×30×710
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません