※中間・右用パネル
生興
生興の カウンター・演台
生興の カウンター
NSハイ・ローカウンター中間用エンドパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ペールアルダー
注文コード
57640537
品番
EPHL-70RP
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
720
奥行(mm)
30
高さ(mm)
960
仕様
(本体)エッジシート貼り(芯材)パーティクルボード
色
ペールアルダー
材質(本体)
メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×30×960
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません