SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
小型真空エジェクタ ZA105
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付
真空(V)ポート
Φ4(エルボ)
タイプ
ロック式(要工具形)
注文コード
57641543
品番
ZA1051-K15LB-FB-05
参考基準価格(税別)
¥20,140
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・真空ポート・タイプ
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
リード線取出方法
L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付
タイプ
ロック式(要工具形)
電源電圧(V)
DC24
ファンクション
標準タイプ(DCは1W)
電磁弁組合せ
供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
ノズル口径(Φmm)
0.5
エジェクタユニットノズル径(Φmm)
0.5
真空(V)ポート
Φ4(エルボ)
サクションフィルタ
サクションフィルタ付
圧力センサ
圧力センサなし
空気圧供給(P)ポート
継手なし(M3X0.5)
CADデータダウンロード