用途カーテンレールのひだがきれいに出るランナー
カーテンフックを引っ掛ける吊輪部分が自由に回転するので、カーテンのひだを正面に向けて美しく納められます。
【セットの明細】<ビバーチェ>・レール:3.1m×1本 ・フィニアル:2個・共通ランナー:30個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・フリーストップ:2個 ・ワンタッチダブルブラケット:5個・取付ネジ
【セットの明細】<ファンティア>・レール:3.0m×1本 ・共通ランナー:26個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・キャップストップ:2個色セピア(木目調)タイプウッドフィニアルT寸法(m)3.1
注意
※ファンティアのレール色は、ビバーチェのレール色と同色になります。