WAVE BOX W BLACK ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642168

 

WAVE BOX W BLACK ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642168
WAVE BOX W BLACK ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642168
WAVE BOX W BLACK ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642168
WAVE BOX W BLACK ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642168
WAVE BOX W BLACK ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642168

ポータブル電子レンジ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57642168品番WAVE BOX W BLACK
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(トラフィック ブラック)です。
「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!
持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!
工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。
別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。

付属品付属品ケース、AC変換コード1m(アースコード付2芯プラグ)質量(kg)8トラフィックブラック電圧AC 100V(50Hz/60Hz)、DC 12V(55A)外形寸法(mm)幅380×奥行260×高さ290消費電力(W)660高周波出力(W)425(AC/DC共通)庫内寸法(mm)幅260×奥行183×高さ147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57642168
2025-12-10
用途: 車中泊
製造業

家庭用の電子レンジを購入すれば良かったです。値段も高いのに機能はそれなりでした。凄く残念です。別売りのDCコードを購入しましたが、家庭用のACコードが付いていたので必要ありませんでした。説明画像に付属品のACコーデの画像や説明文がわかりにくく、説明画像にありましたDCコードを購入してしまいました。返品も出来ずお金の無駄でした。これから購入される方、家庭用電源で使われる方は別売りコードは必要ないし返品出来ないので気をつけて購入して下さい。もう少しわかりやすく説明文を作ってもらいたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 57642168
2025-12-14
用途: 車中泊
製造業

ポータブル電子レンジを車中泊で使用しました。買う前からわかっていましたが、実際使ってみるとレンズの中が小さすぎて使いづらいです。車中泊なら家庭用電子レンジをおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする