WAVE BOX W GRAY ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642186 WAVE BOX W GRAY ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642186 WAVE BOX W GRAY ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642186 WAVE BOX W GRAY ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642186 WAVE BOX W GRAY ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642186

ポータブル電子レンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57642186 品番WAVE BOX W GRAY
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(ストーン グレー)です。
「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!
持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!
工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。
別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。

付属品付属品ケース、AC変換コード1m(アースコード付2芯プラグ) 質量(kg)8 ストーングレー 電圧AC 100V(50Hz/60Hz)、DC 12V(55A) 外形寸法(mm)幅380×奥行260×高さ290 消費電力(W)660 高周波出力(W)425(AC/DC共通) 庫内寸法(mm)幅260×奥行183×高さ147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする