WAVE BOX W TURQUOISE ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642195

 

WAVE BOX W TURQUOISE ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642195
WAVE BOX W TURQUOISE ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642195
WAVE BOX W TURQUOISE ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642195
WAVE BOX W TURQUOISE ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642195
WAVE BOX W TURQUOISE ポータブル電子レンジ WAVE BOX 57642195

ポータブル電子レンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57642195品番WAVE BOX W TURQUOISE
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(ターコイズ)です。
「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!
持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!
工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。
別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。

付属品付属品ケース、AC変換コード1m(アースコード付2芯プラグ)質量(kg)8ターコイズ電圧AC 100V(50Hz/60Hz)、DC 12V(55A)外形寸法(mm)幅380×奥行260×高さ290消費電力(W)660高周波出力(W)425(AC/DC共通)庫内寸法(mm)幅260×奥行183×高さ147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする