エアコンオイル添加剤 PDE専用 エポック AC-V

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20cc) 注文コード57642256 品番EPOCHACV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

関西化研のエアコンオイル添加剤、エポック AC-Vです。
特徴
コンプレッサーON/OFF時のショックや走行時中のパワーロスを軽減。
フッ素化合物+特殊添加剤によりカーエアコンのコンプレッサー内部をコーティングすることで大幅に摩擦を低減。
コンプレッサーの摩擦抵抗の軽減による燃費の向上!
エアコン作動時の騒音低下。
コーティング効果によるコンプレッサーの保護。
冷却能力の向上 ※ガス・オイルも適量必要です。
水分分解効果あり。

対象POE専用 危険等級V 容量(cc)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量8mL 危険物の性状非水溶性
注意
※電動駆動コンプレッサーPOE専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57642256
2025-10-12
用途:
カーエアコン水分分解目的
その他業種

2時間走行後低圧側の圧が下がりガスがしっかり入るようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする