※メイン画像

PU-SC2 00WT エコ内窓 【単品】 アクリサンデー 57642298 PU-SC2 00WT エコ内窓 【単品】 アクリサンデー 57642298

エコ内窓 【単品】

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 使用箇所サイドレール 注文コード57642298 品番PU-SC2 00WT
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は使用箇所など6種類から選べます 他の種類を見る

エコな簡易内窓(S・M・L)に対応する単品部材です。
窓面材は厚み3mmに対応しています。
厚み3mmまでであればどのような素材でもお使いいただけます。

用途引き違い窓に取り付け、断熱や結露防止・防音・節電対策として使用します。 ホワイト 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)21×8×2000 使用箇所サイドレール
注意
※エコな簡易内窓シリーズは補助的簡易窓です。
※防犯性能や一般の窓のような強度はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
小窓用の内窓細工
サービス業

簡易内窓キット(L)の余り材を使用して、小窓用の内窓を作るための材料として購入しました。2m品のため、キットに同梱のフレームが最初からこのサイズなら、買わずに済んだかと思うと、少々割り切れないものがあります。10本のまとめ売りでなく、せめて5本程度で販売してもらえると助かるのに・・と思わずにはいられません。余った部材をどうするかが、今後の問題です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする