ノートン(サンゴバン)
ブレイズ ファイバーディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25枚)
粒度
#120
注文コード
57642332
品番
2FI100F980120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。
用途
一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
粒度
#120
適合材
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼
外径(Φmm)
102
トラスコ品番
828-3500
材質
SGブレイズ 新世代セラミック砥粒
色
オレンジ
質量(g)
10
穴径(Φmm)
16
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)