コロコロはっ水レザークリーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード57642437 品番17773
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般的な防水ワックスは、表面にワックス分が白く残ってしまうなど取り扱いが面倒。浸透性の良いクリームでははっ水性が低い。
そんな不満から、はっ水性を保ちながら白残りしにくく、革への浸透性が良いレザークリームを開発しました。
はっ水レザー採用のレザージャケットをはじめ、ブーツやグローブのメンナンスにおすすめです。

用途レザーウエア、グローブ、シューズ、バッグ、革小物などのツヤ革製品 成分流動性パラフィン、ホホバオイル、ろう 使用方法やわらかい布またはスポンジで薄く伸ばしながら塗り広げてください 種類油性 危険物の類別非危険物
注意
※ 水の浸透を完全に防ぐものではありません。はっ水効果の持続力は、革の種類や環境により異なります。
※ エナメル革、爬虫類などの特殊な革およびスエード、ヌバックなどの起毛革には使用できません。
※ シミや色落ちする革もあります。目立たない部分で試してからご使用ください。
※ 使用後は必ずキャップをしめて、高温・直射日光を避け、小児の手が届かないところに、キャップを上にして保管してください。
※ 左記レザージャケットの詳細は発売時期に情報公開致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする