DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の バイク用アクセサリー
DAYTONA(デイトナ)の ホルダー
DAYTONA(デイトナ)の マルチ・その他
マルチマウントバー FE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57642498
品番
17206
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ナビやスマートフォンホルダーの取り付けに便利なアクセサリーバー。
専用ステー付属なので簡単に取り付けできます。
付属品
車種専用ステー&ミラーアダプタ付属
材質/仕上
パイプ部、ステー:スチール黒塗装、ミラーアダプター部:スチール黒塗装
有効長(mm)
取付:200
パイプ径(Φmm)
22
適合車種
アドレス125(18〜20)〈2BJ-DT11A〉
注意
※ マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合、取り付けできません。
※ ミラーネジ変換アダプターを使って社外ミラーへ交換の場合、キット付属のミラー取付部延長アダプターと組み合わせての取り付けになり、別途対応が必要です。
※ 転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けができない恐れがあります。