リード線取出方法グロメット、リード線長さ0.3m;(ラッチング、ACタイプは対応不可)
タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)
電源電圧(V)DC24
ファンクション標準タイプ(DCは1W)
電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
ノズル口径(Φmm)0.7
エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
真空(V)ポートΦ4(ストレート)
サクションフィルタサクションフィルタ付
圧力センサ圧力センサ付(-100〜100kPa、精度±2%F.S.)
空気圧供給(P)ポート供給アダプタなし(マニホールド用)