電熱ヒートマフラー 3段階温度調節 洗える モバイルバッテリー給電可

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57642630 品番 LF-HM010-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

洗えて清潔に使える電熱ヒートマフラーです。
設定温度が約30〜50度に調節が可能なので、お好みの暖かさをお選びいただけます。
長時間の連続使用を防止する自動電源OFF機能を搭載しているので、切り忘れ防止になり安心してお使いいただけます。
USBプラグ付きなので、持ち運んでも使用ができます。
巻いたり、垂らしたりと気分やスタイリングに合わせてお使いいただけます。

用途・外出時はもちろん、室内のリラックスタイムに。 ピンク 質量(g)240 消費電力(W)4.75 入力電圧(V)DC:5 連続使用時間(時間)3(自動OFF) 温度調節3段階 寸法(幅W×奥行D)(cm)110×15
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする