リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付
タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)
電源電圧(V)DC24
ファンクション標準タイプ(DCは1W)
電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
ノズル口径(Φmm)0.7
エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
真空(V)ポートΦ3.2(ストレート)
サクションフィルタサクションフィルタなし
圧力センサ圧力センサなし
空気圧供給(P)ポート継手なし(M3X0.5)