ワークシューズ・作業靴 GD-510

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57642700 品番 GD-510
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

樹脂先芯で軽量のダイヤル式ワークシューズ、片足約260g〈br〉運送業、物流倉庫作業など軽作業向け〈br〉抜群のコストパフォーマンス。

形状ローカット ブラック タイプ留め具:ダイヤル式 サイズ(cm)27 材質(甲被)ニット素材 先芯樹脂 標準質量(g/片足)約260±10 機能軽量 足幅3E 材質(底部)EVA+合成ゴム 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする