GDジャパン
GDジャパンの セーフティスニーカー
GDジャパンの ローカットセーフティスニーカー
ワークシューズ・作業靴 GD-510
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57642709
品番
GD-510
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
樹脂先芯で軽量のダイヤル式ワークシューズ、片足約260g〈br〉運送業、物流倉庫作業など軽作業向け〈br〉抜群のコストパフォーマンス。
形状
ローカット
色
ブラック
タイプ
留め具:ダイヤル式
サイズ(cm)
28
材質(甲被)
ニット素材
先芯
樹脂
標準質量(g/片足)
約260±10
機能
軽量
足幅
3E
材質(底部)
EVA+合成ゴム
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー