デジタルLCRメータ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57642716 品番LCR-9183(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パラレル/シリアルモード切替可能
L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定
テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz
D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能
USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)

付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池 質量(g)約390 電源006P(9V)×1 表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41 電池寿命(時間)約20 使用環境0〜50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと) 測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz 抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ 測定モードシリアル/パラレルモード 保存環境0〜60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと) キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF インダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H パラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR 別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22) 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする