画像準備中

非接触放射温度計

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 分解能(℃)0.1℃(-9.9〜999.9℃)それ以外は1℃ 注文コード57642777 品番MT-11(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は分解能など2種類から選べます 他の種類を見る

-35〜1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計
microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能
高精度の距離:測定範囲比=60:1
暗所での測定に便利なバックライト付き
デュアルレーザーポインター
最大/最小/平均/温度差表示機能付き
見やすいカラー液晶表示

測定範囲(℃)放射温度/-35〜1600、k熱電対/-64〜1400(使用するセンサにより異なります) 放射率0.10〜1.00可変可能(出荷時0.95) 付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池 質量(g)約400 電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時) 精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58 分解能(℃)0.1℃(-9.9〜999.9℃)それ以外は1℃ 応答時間(秒)約1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする