マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 気象計器
マザーツールの 風速計
デジタルハンディ風杯式風速計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57642804
品番
AM-4220(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外の風速測定に最適な防水・防塵タイプの風杯式風速計です。
測定範囲
0.9〜35.0m/s
付属品
ハードケース、取説、電池
質量(g)
約180
電源
単4×4
寸法(Φmm)
カップベーン/135(回転径)
表示
3.5桁LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×190×32
センサー
カップベーン式
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。