マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 気象計器
マザーツールの 風速計
デジタル熱線式風速・風量計
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57642813
品番
AM-4224SD(校正書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。
精度
風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時
温度:±0.8℃
湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RH
センサー
風速/風量:熱線式
温度:サーミスタ、k熱電対(別売)
湿度:薄膜静電容量センサ
分解能
風速:0.2〜5.0m/s 0.01m/s、5.1〜25.0m/s 0.1/s
風量:0.001m
3
/min
温度:0.1℃
湿度:0.1%RH
測定範囲
風速:0.2〜25.0m/s、風量:0〜45000m
3
/min、温度:0〜50℃、湿度:5〜95%RH
付属品
熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説
仕様
データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント
質量(g)
約347
電源
単3電池×6
プローブ
Φ12×280〜940mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×182×47.5
データ出力
SDカード/USB/RS232
その他の機能
データホールド、最大/最小値、バックライト
使用環境
0〜50℃、85%RH以下
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100