曜日別特売
DT9602R+(校正書・トレーサビリティ体系図付) PC対応デジタルマルチメータ マザーツール 57642822

PC対応デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1個注文コード57642822品番DT9602R+(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータです。

直流電圧(V)600m/6/60/600/1000交流電圧(V)6/60/600/750抵抗(Ω)600/6K/60K/600K/6M/60M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39質量(g)約300電源006P(9V)×1幅(mm)98奥行(mm)39高さ(mm)177付属品取説、電池、テストリード、パソコン接続キット温度(℃)-50~700周波数9.999Hz~10MHz交流電流600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする