斜め前

FVPNSL-F KHハーネスV型ワンタッチ式 KH(基陽) 57642858 FVPNSL-F KHハーネスV型ワンタッチ式 KH(基陽) 57642858 FVPNSL-F KHハーネスV型ワンタッチ式 KH(基陽) 57642858

KHハーネスV型ワンタッチ式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57642858 品番FVPNSL-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1広い道具取付スペースを確保(腰回り)。
2胸ベルト・脚ベルト(水平式)はワンタッチ式で、スピーディに装着・脱着が可能。
3肩パット(反射テープ付き)・フックハンガー(左右2個)が、標準装備。
4ハーネスのシルバーラインが、反射テープになっており、視認性アップ。
5緩み止めD環が標準装備で、着崩れしにくい。

黒/シルバーライン サイズフリー タイプV型ハーネス 背タイプV型 脚部構造水平 腿バックルワンタッチ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする