用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ
幅(mm)1320
色グレージュ
高さ(mm)860〜940
備考折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他
奥行(mm)550
本体質量(kg)約14
適応身長(cm)135〜
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)670〜840
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】600×360×770
変速段数6段階