16インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF103

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57642910 品番 MF103-MG
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクトだから車に積んだり用途も広かる!
大人から子供まで家族で使えるデイリーアイテム!
大型フロントギア+シマノ製6段変速付で快適走行!
コレクション性もある厳選フレームカラー!

用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ 幅(mm)1320 ミリタリーグリーン 高さ(mm)860〜940 備考折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他 奥行(mm)550 本体質量(kg)約14 適応身長(cm)135〜 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)670〜840 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】600×360×770 変速段数6段階
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする