20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF202

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57642946 品番 MF202-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

自然に溶け込む厳選カラーバリエーション!
シマノ6段変速機(サムシフト)付きで快適走行!
簡単折畳で収納にも便利!

用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 幅(mm)1460 マットブラック 高さ(mm)950〜990 備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー・ディレーイラーガード 他 奥行(mm)550 本体質量(kg)約15 適応身長(cm)145〜 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)680〜860 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】590×350×840 変速段数6段階
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする