26インチ折りたたみシティサイクル シマノ製6段変速 かご LEDオートライト リング錠 MC509

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57643034 品番 MC509-SA
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

上品なスタイルで乗りやすいループフレーム!
折畳機能もついてクルマに積んだり、収納もラクラク!
暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!
シマノ製6段ギア搭載でどこでも快適走行!

用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、シティサイクル、ママチャリ、26インチ、バスケット、LEDオートライト、ロック、6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 幅(mm)1780 サンドベージュ 高さ(mm)980〜1020 備考LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・オリジナルバスケット・リング錠・折畳部二重ロック 奥行(mm)550 本体質量(kg)約18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)320×230×180 適応身長(cm)150〜 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)760〜860 変速段数6段階
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする