※本体画像

エアーシャワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57643077 品番SS-AS04-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥575,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。
また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。
3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。
設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。
電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。
既存の扉を利用した設置が可能です。

仕様設備電力(VA):約350、送風機 (DCBLターボファン):LNF-6E×1、騒音(dBA):約68 質量(kg)約150 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 消費電力(W)約160(循環時:約50) 構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板 処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6 集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1 操作循環FAN ON-OFFスイッチ、エアージェットタイマー(ダイヤル式) 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上 起動様式エアージェット:光電管スイッチの手かざしによる ノズル数エアージェットノズル:8個 吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57643077 SS-AS04-01 65159354 SS-AS04-02 エアーシャワー 日本エアーテック エアーシャワー 日本エアーテック 1セット 579,800 税込637,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする