デジタル絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定電圧(V)(定格)250/500/1000 注文コード57643093 品番MT-2401(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は測定電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×100×43 質量(g)約700 電源単3形乾電池(1.5V)×8 幅(mm)160 奥行(mm)43 高さ(mm)100 付属品ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書 精度±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ) 交流電圧(V)600(分解能:1V) 分解能1/10/100kΩ/1MΩ 電池寿命(時間)約6(250V) 測定レンジ4/40/400/2000MΩ 測定電圧(V)(定格)250/500/1000 導通チェック400Ω(分解能:0.1Ω) 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする