マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの 絶縁抵抗計(メガー)
マザーツールの デジタル絶縁抵抗計
デジタル絶縁抵抗計
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定電圧(V)
(定格)125/250/500
注文コード
57643102
品番
MT-2402(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
測定電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×100×43
質量(g)
約700
電源
単3形乾電池(1.5V)×8
幅(mm)
160
奥行(mm)
43
高さ(mm)
100
付属品
ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書
精度
±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ)
交流電圧(V)
600(分解能:1V)
分解能
1/10/100kΩ/1MΩ
電池寿命(時間)
約6(250V)
測定レンジ
4/40/400/1000MΩ(125V)、4/40/400/2000MΩ(250V/500V)
測定電圧(V)
(定格)125/250/500
導通チェック
400Ω(分解能:0.1Ω)
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500