アルミス
アルミスの 道路用品
アルミスの 段差プレート
アルミスの アルミ製 段差プレート
アルミ幅広スロープ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57643104
品番
AWS-120-50-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
幅広50cmで安心!
ちょっとした段差や畔越に最適!!
フラット面でガタつかない!
滑りにくい凸面加工!
用途
農機具(耕運機・自走式草刈機)・除雪機・台車・一輪車の段差解消に!
材質
アルミニウム
幅(mm)
約560
質量(kg)
(約)7.5
奥行(mm)
約1185
幅(cm)
有効:(約)50
耐荷重(kg)
(約)500
高さ(cm)
枠内側:(約)3
厚さ(cm)
枠:(約)3
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
(約)56×118.5×11
注意
※使用時の最大傾斜角度は15度以下にしてください。
※使用時は可能な限り水平に設置してください。特に2本使用時は両面が水平を保って設置してください。
※表示の積載耐荷重以下で使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500