カード型マルチメータ

(1件のレビュー)
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57643127 品番MT-4050(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4000カウントスタンダードタイプのカード型テスタです。

直流電圧(V)400m/4/40/400/450 交流電圧(V)4/40/400/450 抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×108×12 質量(g)約110 電源LR44(1.5Vボタン電池)×2 幅(mm)54 奥行(mm)12 高さ(mm)108 電池寿命(時間)約100 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25696956
2024-08-06
用途:
機器点検時

長年愛用しているテスターです。
他のテスターも色々使用しましたが、携帯性や使いやすさは、これが、やはりしっくり来ます。
ただ、残念な事に、今回からプラスチックケースに入っていて、本体が圧迫され壊れる事は少なくなりそうですが、テスター棒を収納するのが、やりずらくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする