カード型マルチメータ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57643136 品番MT-4080J(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多機能搭載のオールインワンカードテスタです。

直流電圧(V)400m/4/40/400/500 交流電圧(V)4/40/400/500 抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×108×12 質量(g)約125 電源CR2032(3V)×1 幅(mm)58 奥行(mm)12 高さ(mm)108 その他導通テスト・ダイオードテスト 周波数99.9/999.9Hz/9.999/99.99kHz デューティー比0.1%〜99.9% 静電容量4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/200μF 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする