ポケット型デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書一般校正 注文コード57643145 品番MT-4090(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は校正証明書2種類から選べます 他の種類を見る

DC/ACA測定可能なカード型テスタです。

直流電圧(V)200m/2/20/200/600 交流電圧(V)200m/2/20/200/600 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×118×17 質量(g)約130 電源CR2032×1(本体内蔵) 幅(mm)77 奥行(mm)17 高さ(mm)118 電池寿命(時間)約200 交流電流(A)20m/200m 直流電流(A)20m/200m 直流電流20mA/200mA 交流電流20mA/200mA 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする