用途紫外線遮蔽率はライトグレーが94%以上、ネイビーは95%以上と高く、お肌を紫外線から守ります。肌側は接触冷感素材(ゼロクール)を使用しているのでひんやり涼しい着け心地です。表側はレーヨン混素材でつるんと滑らかな肌触りです。サムホール付きなので手の甲まですっぽりとカバーします。日本の国内工場で糸や編み方を細かく調整しながら編み上げることで、丸編みのゆったりとしたシルエットに仕上げています。可愛らしくお洒落な花柄デザインなので、着合わせで長袖を着ているみたいにも見せられます。
色ライトグレー
手のひらまわり(cm)20まで対応
素材身生地:レーヨン・ポリエチレン・絹 柄部分:ナイロン100%
上腕周り(cm)30まで対応