51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260

着用例1.

51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260
51152702 綿100%やわらかブラトップ セルヴァン 57643260

綿100%やわらかブラトップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚ブラック注文コード57643260品番51152702
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

インナーとしてもアウターとしても着られる!何枚でも欲しくなるブラトップ

用途
綿100%素材で、肌に優しいブラトップです。スムース編生地を使用しているのでやわらかな肌触りです。伸縮性のある素材で、ゆったりとした楽な着用感です。インナーとしてもアウターとしても幅広く使用でき、1年を通して重宝します。ブラカップ付きで1枚で着られます。ベーシックなデザインで使いやすいです。
ブラックバスト(cm)79~87素材身生地:綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57643226
2024-10-17
用途: 特に決まっていない
不動産業

化繊アレルギーっぽくなってしまったので天然素材の肌着を探していました。締め付けが弱いので痒くならないのも良いです。リピートしました。
締めつけが無いのは良いのですが、首周りが広めに開いている服では肌着の肩部分が見えてしまい、キチンと感は微妙なので人に会う予定の無い時に良く来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする